YAMAZEN(山善)
フードプロセッサー
コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途
フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。
質量(g)
770
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
容量(g)
最大調理:200(肉の場合)
電源コード(m)
約1.2
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.5×13
定格時間
3分(3分使用ごとに20分以上休止)
内容量
1台
取扱説明書:
(1.46MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28659437
YFE-200(W)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください