トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L)

トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) - YAMAZEN(山善)

アウトドアの小物をきれいに収納可能。トラッシュボックスとしても大活躍。
両サイドに圧縮するためのバックルが付いており、コンパクトに折りたためます。
固定用クリップ6か所付きでゴミの分別も可能。ペグホール付き。蓋裏面には収納ポケット付き。

用途収納ボックス、薪入れ、ダストボックス、ごみ箱などに。アウトドア、キャンプ、ギア、収納、ゴミ箱、コンパクト。材質生地・ベルト:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン質量(kg)0.5容量(L)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×27収納時寸法(cm)直径30×高さ4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659796TRBP-S(CY)コヨーテ
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28659805TRBP-S(BK)ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする