TCハーフシェルター
火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールを採用し、室内の有効空間がアップ。
上部の圧迫感がなく快適に過ごせます。フライシートのみでも使用可能。
スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。サイドウォール仕様。キャリーバッグ付き。
用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション
セット内容フライシート、インナーテント、二股ポール×2、スタンディングテープ×2、タープ用ポール×4、ガイドロープ×8、ペグ×16、ハンマー、キャリーバッグ
材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡)
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)360×190×130、収納時:62×21×20
内容量1個
取扱説明書:
(0.97MB)