TCポールテント

TCポールテント - YAMAZEN(山善)TCポールテント - YAMAZEN(山善)TCポールテント - YAMAZEN(山善)TCポールテント - YAMAZEN(山善)TCポールテント - YAMAZEN(山善)TCポールテント - YAMAZEN(山善)TCポールテント - YAMAZEN(山善)TCポールテント - YAMAZEN(山善)

火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールにしたことでテント中央部分を有効的に使用可能。
キャノピー部分は3か所ファスナー付きでアレンジ自由。メッシュインナーテント。スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。
キャリーバッグ付き。ランタンフック付き。

用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクションセット内容フライシート、二股ポール、フライポール(短)、フライポール(長)、ランタン用フック、インナーテント、ペグ×14、ガイドロープ×7、ハンマー、キャリーバッグ材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡)ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×170、収納時:60×20×18内容量1個
取扱説明書:(0.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660250TOPS-240K(BE)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする