ヘキサゴンタープ

ヘキサゴンタープ - YAMAZEN(山善)

シンプル構造で簡単設置。野外での日よけの定番。UVプロテクト仕様。収納バック付。

用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/荷物置き/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション材質ポール:グラスファイバー、生地:ポリエステルタフタ185T質量(kg)3.9クラシックベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×425×230、収納時:65×13×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660259RXG-2UV(BE)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする