ES-rack Black パイプセット

ES-rack Black パイプセット - ARTISTES-rack Black パイプセット - ARTIST

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。
取付簡単!レイアウト変更も簡単!!
ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。
新築だけでなくリフォームにも。
玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。
豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。

材質パイプ:普通鋼(スチール)/ステン巻き、ブラケット:普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装奥行(mm)300内容量1セット
関連資料:(2.62MB)
注意
※パイプとブラケットのセットとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656804SA-ESP450K450
5,250
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
28656820SA-ESP600K600
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
28656829SA-ESP750K750
6,100
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
28656838SA-ESP900K900
6,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする