曜日別特売

高圧洗浄機 Vittorio

高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。
タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。

用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656847Z3-755-20N
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
28656856Z3-755-20NR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする