アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード - 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード - 住友電工ハードメタル

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。
ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、
様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。
CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、
優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。

用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ワイパーブレードW型をご使用の際には、バランス保持のため必ず偶数刃カッタをご使用の上、対向位置にも同型ワイパーブレードを配置してください。
※WS型(SCV10ワイパーブレード)をご使用の際には、バランス保持のため、必ず偶数刃カッタをご使用の上、対向位置にWS型ブレード、あるいはダミーブレード(ANBD)を配置してください。
[ダミーブレードはWS型専用です。]
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
サライ刃先形状
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28657644ANB1600R-L DA10006-直線DA1000
12,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657660ANB1600R-G DA10006-円弧DA1000
12,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657669ANB1600R-GB DA906-円弧DA90
18,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657678ANB1600R-H DA10006-円弧DA1000
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657687ANB1600R-GX DA10009-円弧DA1000
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657696ANB1604R DA100060.4直線DA1000
12,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657705ANB1608R DA100060.8直線DA1000
12,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657714ANB1600R-W DA1000--円弧DA1000
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
28657730ANB1600R-WS SCV10--円弧SCV10
76,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
28657739ANBD---SCV10ダミー(超硬合金)
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする