ヒマラヤ化学
フェアリー バスケット
おしゃれなバスケット
フラワーイメージのデザインがエレガントな印象を演出するバスケットです。
材質
PP
寸法(mm)
480×330×260
色
アイボリー
サイズ
M
質量(g)
687
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28658694
1581
オープン
¥
879
¥967
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください