電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット

電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット - SHINANO(信濃機販)

電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。

用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF内容量1セット
注意
※本体が熱くなったら作業を中断し、空回して本体を冷やしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660478SI-520P-PB150
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする