曜日別特売

スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) - ダイクレスチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) - ダイクレスチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) - ダイクレ

Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用

幅(mm)995材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき種類みぞぶた内容量1枚
注意
※受枠は別途お求めください
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660496D5MO25-20300259.6200T-6
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660505D5MO32-203003211.9250T-14
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660514D5MO44-203004416.2350T-20
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660530D5MO32-253503213.7250T-6
13,400
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660539D5MO38-253503816.2300T-14
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660557D5MO38-304003818.3300T-6
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660566D5MO44-304004421.1300T-14
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660575D5MO50-304005027.4300T-20
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660584D5MO55-304005027.4300T-25
27,800
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660600D5MO55-354505533.3350T-20
30,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660609D5MO50-405005033.7400T-14
29,200
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660618D5MO65-455506546.8450T-20
40,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28660548D5MO44-253504418.7400T-20
17,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28660548D5MO44-2528662009D5MO44-25D5MO44-25 スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ 28662009スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)ダイクレ1枚
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする