テレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納

テレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プランテレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プランテレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プランテレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プランテレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プランテレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プランテレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プランテレビ台 ネコ家具 ペット家具 猫家具テレビボード ローボード tvラック ペット用品収納 - ジェイケイ・プラン

大切な猫と楽しく過ごせる猫家具シリーズ”Pisica”。
リビングで猫がゆったりとくつろいでいる様子が楽しめるテレビ台です。
覗き穴から愛猫の寝姿が見られます♪
木目調のナチュラルとグレーのツートーンは
それだけでも映えるスタイリッシュな上品さで、
ネジ穴が見えない美しい仕上がりもポイントです。
40インチにも対応する、幅100cmのテレビ台。
天板の奥行きは38.5cmのゆったり設計。

用途キャットハウス ねこ家具 テレビラック 猫のインテリア材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板・固定棚]合成樹脂化粧合板(PVC)、[脚]スチール(粉体塗装)ナチュラル×グレー幅(cm)100組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×40.5×44.5特性背面化粧あり・アジャスター付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660627FNK-0001
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする