キャビネット ディスプレイラック リビングボード ハイタイプ フラップ扉 引き出し2杯 サイドボード

キャビネット ディスプレイラック リビングボード ハイタイプ フラップ扉 引き出し2杯 サイドボード - ジェイケイ・プラン

どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザイン。モダンな見た目のキャビネットなのでお部屋が北欧風に。
脚付きだからお掃除も楽々。ミドルキャビネットながら収納力は抜群!
オープン収納、引き出し収納、フラップ収納と多彩な収納で、
豊富に収納できます。

材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[脚]天然木
特性
背面化粧有り
・可動棚:1枚
・脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
用途フラップチェスト フラップボックス リビング 収納棚 コンパクトキャビネット 電話台組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:50分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×43×80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660724FMC-0006ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28660740FMC-0006ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする