ローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード

ローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プランローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プランローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プランローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プランローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プランローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プランローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プランローボード テレビ台 フラップ収納 引き出し 脚付き モダン 北欧 テレビボード - ジェイケイ・プラン

どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザインのテレビ台。
フラップ扉で収納物をおしゃれに隠せる優れもの。
スマートな見た目でお部屋もスッキリ。脚付きだからお掃除も楽々。
幅105cmの40型テレビ対応。フラップ扉で隠して収納。
見た目スッキリでお部屋もスッキリ。どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザイン。

用途テレビラック avボード 脚付きテレビ台 ハイタイプ リビング収納 tv台 I型材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)、[脚]天然木幅(cm)105組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:45分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×34×44.5特性背面化粧有り・可動棚:1枚・脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28661056FTV-0015ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28661047FTV-0015ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする