曜日別特売

コンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納

コンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プランコンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プランコンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プランコンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プランコンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プランコンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プランコンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プランコンパクトレンジ台 スリム 引き出し スライド棚 ロータイプ キャスター 付き 家電収納 隙間収納 - ジェイケイ・プラン

カントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
コンパクトながらも豊富な収納スペースで、レンジや家電も効率よくまとめられます。
天板は調理器具や観葉食部などをおけるフリースペース、
ちょっとした作業に最適。
オープンスペースは使用頻度の高い、ケトル、炊飯器、コーヒーメーカーにピッタリ。
スライド棚になっているので、取り出しが楽です。
最下段の引き出しは、ストッカーとして、ペットボトルや調味料の収納ができます。

材質
[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[本体]プリント紙化粧合板
特性
背面化粧有り
・キャスター4個(うちストッパー2個)
用途レンジラック キャスター付き ロー ラック 収納 棚 収納庫付き スライドラックホワイト組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:35分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28661117FLL-0071
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする