曜日別特売

ステンレス巻パイプ

ステンレス巻パイプ - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプ - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
規格
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286612149.5x9109100.69.5×9109.5
オープン
319
351(税込)
8日以内出荷
2866123012.7x910910112.7×91012.7
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
2866123916x910910116×91016
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
2866124819x910910119×91019
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
2866125725x910910125×91025
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
2866126632x9109101.232×91032
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
2866127538x9109101.238×91038
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
286612849.5x182018200.69.5×18209.5
オープン
599
659(税込)
14日以内出荷
2866130012.7x18201820112.7×182012.7
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
2866130916x18201820116×182016
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
2866131819x18201820119×182019
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
2866132738x182018201.238×182038
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
2866133625x18201820125×182025
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
2866134532x182018201.232×182032
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
2866135425x20002000125×200025
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
2866137032x200020001.232×200032
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 車内ロッドホルダー製作に
サービス業

車内ロッドホルダーのフレームに使用しました。頑丈にできて満足いく仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする