曜日別特売

アルミホイールゴムキャスター

アルミホイールゴムキャスター - フジテック・ジャパン
材質(車輪)ゴム材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ規格自在、ブレーキ付、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパーあり車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28661397自在 ブレーキ付 100mm10090×9068×68
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする