サングラスケース

サングラスケース - ZEQUE(ゼクー)

アウトドアで携帯しやすい縦型のサングラスケース。
クッション性の高いEVA素材を採用し、強い衝撃から内部を保護。
片手での出し入れも簡単なマグネット式上蓋。
カラビナ&ベルトループ搭載のため、バックパックやベルトに装着可能。
眼鏡やサングラス以外の小物入れとしても使用可能。

用途眼鏡ケース、サングラスケース、小物入れとして。アウトドア、釣りなどに。材質EVAブラック質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28663339AS-038
オープン
5,788
6,367(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする