タカチ電機工業
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
リード線付電池ホルダーです。
色
ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
線材:UL1007
表面処理
端子:ニッケルメッキ
材質(端子)
真ちゅう
リード線長さ(mm)
150
リード線
AWG26
材質(スプリング)
鉄線
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
表面処理(スプリング)
ニッケルメッキ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(ホルダー)
入数
自重(g)
電池構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28663445
SN4-1
1個
ABS
1/袋
3.3
単4×1
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
28663454
SN4-3
1個
PP
1/袋
8.4
単4×3
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
28663470
SN4-4
1個
PP
1/袋
10.6
単4×4
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
28663479
SN4-1-P
1袋(50個)
ABS
50/袋
3.3
単4×1
¥
5,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
28663488
SN4-3-P
1袋(100個)
PP
100/袋
8.4
単4×3
¥
9,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
28663497
SN4-4-P
1袋(100個)
PP
100/袋
10.6
単4×4
¥
12,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください