タカチ電機工業
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
ピン付電池ホルダーです。
色
ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ
材質(端子)
真ちゅう
材質(スプリング)
鉄線
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
表面処理(スプリング)
ニッケルメッキ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
材質(ホルダー)
入数
自重(g)
電池構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28663506
SN4-1PC
1個
基板取付ピン:鉄
ABS
1/袋
2.7
単4×1
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
28663515
SN4-3PC
1個
基板取付ピン:真ちゅう
PP
1/袋
7.4
単4×3
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
28663524
SN4-4PC
1個
基板取付ピン:鉄
PP
1/袋
10
単4×4
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
28663540
SN4-1PC-P
1袋(50個)
基板取付ピン:鉄
ABS
50/袋
2.7
単4×1
¥
5,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
28663549
SN4-3PC-P
1袋(100個)
基板取付ピン:真ちゅう
PP
100/袋
7.4
単4×3
¥
10,530
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください