ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容
上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質
パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
内容量
1セット
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666735
1201-340
ホワイト
90×30
¥
3,698
¥4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28666744
1201-345
ホワイト
90×30
¥
3,998
¥4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28666760
1201-3090
ブラック
90×60
¥
3,698
¥4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28666769
1201-3095
ブラック
90×60
¥
3,998
¥4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください