ストア・エキスプレス
BR50シリーズ スチール製収納ボックス ハイタイプ W120cmタイプ
引き出し&扉で収納力バツグン。売場以外にレジバックカウンターとしても最適です。作業のしやすい高さ85cmに設定しています。
材質
スチール/粉体塗装
幅(cm)
119.8
耐荷重(kg)
全体:150、天板:30、引き出し:30/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(引き出し)51.7×35×9 ×2個、(台輪部)116×38.4×10
高さ(cm)
85
奥行き(cm)
40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
115.5×33.9×54(下部収納部)
内容量
1台
注意
※引き出し&扉付き
※可動棚×1枚付き 棚は25mm間隔で移動できます。裏面は化粧仕上げしています。
※【+】ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28667338
1201-11622
ホワイト
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28667347
1201-11722
ブラック
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,189
/
税込
¥
3,508
北海道地方
数量1につき
¥
5,102
/
税込
¥
5,612
沖縄地方
数量1につき
¥
8,290
/
税込
¥
9,119
離島
数量1につき
¥
8,290
/
税込
¥
9,119