グラビオ羽目板R

グラビオ羽目板R - DAIKEN(旧:大建工業)

木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。
グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。
天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。

用途天井材、壁材厚さ(mm)6寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730基材ダイライト表面処理コート紙(マット調)加工(縁加工)長辺あいじゃくり、3Rシート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333ホルムアルデヒド等級告示対象外製品一般的名称高圧岩綿複層板内容量1セット(8枚)
関連資料:(0.41MB)
注意
※スチールタワシは、表面にキズをつけますので、使用しないでください。
表面の汚れは中性洗剤で拭き落としてください。
※施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。
※本製品は一般内装用です。水のかかる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
※施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。
※MT色はダイライト軒天45・30の木目柄と異なります。
※写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28663680TFG6HRWH-18ネオホワイト
41,700
取扱い終了
返品不可
28663689TFG6HRMJ-18クリアベージュ
41,700
取扱い終了
返品不可
28663698TFG6HRML-18ミルベージュ
41,700
取扱い終了
返品不可
28663707TFG6HRMA-18ライトオーカー
41,700
取扱い終了
返品不可
28663716TFG6HRMT-18ティーブラウン
41,700
取扱い終了
返品不可
28663725TFG6HRMG-18トープグレー
41,700
取扱い終了
返品不可
28663734TFG6HRMW-18ダルブラウン
41,700
取扱い終了
返品不可
28663750TFG6HR71-18UB71(御山杉柄)
41,700
取扱い終了
返品不可
28663759TFG6HR72-18UB72(栃柄)
41,700
取扱い終了
返品不可
28663768TFG6HR73-18UB73(樺桜柄)
41,700
取扱い終了
返品不可
28663777TFG6HR74-18UB74(ニレ柄)
41,700
取扱い終了
返品不可
28663786TFG6HR75-18UB75(熊本杉柄)
41,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする