曜日別特売

スポット冷風機

スポット冷風機 - トヨトミ

ノンドレン、キャスター付きで場所を選ばず使用できます。
窓パネル、排気ダクト取り付けで空間の換気が可能です。
フィルターの銀イオン部、カテキン部が抗菌効果を発揮します。
窓パネルの取り付けがさらに簡単になりました。
冷風、ドライ、送風運転
新機能パワフルモード搭載、20分間冷風効果を上げて運転します。
雨よけカバー同梱。
入/切タイマー(30分~24時間)
上下、左右のルーバー角度調節(手動)

用途
現場、作業場での環境改善に。
エアコンが設置できない場所の冷房に。
ご家庭で移動式クーラーとして。
付属品排気ダクト、窓パネル、雨よけカバー、リモコントラスコ品番502-6301質量(kg)24首振なし電源(単相/V)100電源コード(m)2.5冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2機能上下左右風向調節、内部クリーン機能、チャイルドロック(リモコン)最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×39.5×77.0騒音値(dB)(50/60Hz)前方52、後方55消費電力(kW)(50/60Hz)0.49/0.6標準消費電力料金(50Hz)15.2円/h標準消費電力料金(60Hz)18.6円/h内容量1台
注意
※本製品はスポット冷風機ですのでエアコンと異なり部屋全体を涼しくすることはできません。(窓パネルを使用しても、閉め切った部屋で使用すると室温は上がります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28668370TAD2223
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする