曜日別特売

液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降

液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降 - iiyama(イイヤマ)

34型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用、視野角上下左右:178°
FullHDの約2.4倍 UltraWQHD 3440x1440サポート
AMD FreeSyncテクノロジー搭載
USBハブ内蔵
高さ調整可能
DisplayPort端子、HDMI端子×2
DisplayPort / HDMI ケーブルが標準同梱

付属品HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)スタンド含む:9.4、スタンド含まず:6.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)/1.5A規格UWQHD消費電力(W)標準:43(最大85)、スタンバイモード時:0.5(最大)適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817.0×422.5~572.5×245.5(239.5)機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45°コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)最大解像度3440×1440(4.9MegaPixels)表示範囲(mm)水平:799.8 × 垂直:334.8保証期間3年間視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~115走査周波数(垂直)(FreeSync無効)55~75Hz、(FreeSync有効)48~75Hz応答速度4ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100(VESA規格対応)スピーカー5W×2動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック画面サイズ34型セキュリティ盗難防止ロック用ホール保管温度範囲(℃)-20~60高さ調節保管環境湿度:5~85%(結露なきこと)ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI画素ピッチ(H×V)(mm)水平:0.233、垂直:0.233対角(mm)867(34型)/21:9動作温度範囲(℃)5~35USBタイプUSB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズAアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス昇降範囲(mm)(高さ調整) 可動範囲:上下150最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)400(標準)入力コネクタ(デジタル)DisplayPort × 1 / HDMI × 2角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669709XUB3493WQSU-B5
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする