トライメイト
木目シート 3m
家具や壁を簡単アレンジができる木目調シートです。
貼って剥がせるので用途にあった使い方が可能です。
カットする事が可能です。表面は水に濡れても丈夫なPVC製です。
用途
リメイクやデコレーションに
材質
PVC
長さ(m)
3
幅(cm)
20
耐熱温度(℃)
約60
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28669754
TR-RS003-A
ホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
28669770
TR-RS003-B
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
28669779
TR-RS003-C
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください