シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。
コーディネイトしやすいあかりです。

セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
モード
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28685888LGC35124-昼光色:28.9昼光色&:137.7明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、34.3W昼光色:3980
76,00034,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685897LGC55124-昼光色:37昼光色&:137明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W昼光色:5070
90,00041,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685906LGC65124-昼光色:41昼光色&:137.3明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W昼光色:5630
108,00047,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69924325LGC35124【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)昼光色:28.9昼光色&:137.7明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、34.3W昼光色:3980
76,00034,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
70972871LGC55124【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)昼光色:37昼光色&:137明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W昼光色:5070
90,00041,980
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28685906
2023-07-14
用途: 室内照明

割高だったので、躊躇しましたが、実際に使ってみると、ゆっくり点灯したり消えたりするので、LED特有の瞬間の点滅が無く自然である。常夜灯もオレンジ掛かって居り慣れ親しんだ色合いです。色々気遣いのされている商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする