曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

お求めやすい価格の調光・調色タイプ。
お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。
使いやすいリモコンを同梱。
文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。

セット内容専用リモコン送信器質量(kg)1.4アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)122電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55までLED交換不可内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
モード
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28685915LGC41104K昼光色:36.3昼光色&:134.9明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.7W昼光色:4899~10畳
35,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685924LGC51104K昼光色:41.3昼光色&:133.1明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、49.7W昼光色:5499~12畳
39,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする