曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。

セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.8下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)538ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4620リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28685994LGC45823
123,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする