Panasonic(パナソニック)
シーリングライト
端正な格子デザイン。
数寄屋空間にも映えます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
光色
昼光色~電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
調光方式
調光可能(リモコンで100~5%)
スイッチ
壁切替:普段→常夜灯
取付
天井直付型
材質
木製(白木)
セット内容
専用リモコン送信器
高さ(mm)
115
電圧(V)
100
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED
LED
内蔵
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
演色指数(Ra)
83
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
幅(Φmm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
モード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686028
LGC45825
~10畳
昼光色:4430
昼光色:37
548
3.1
昼光色&:119.7
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W
¥
118,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686037
LGC45826
~10畳
昼光色:4090
昼光色:32.9
534
2.5
昼光色&:124.3
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、39W
¥
92,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686046
LGC55826
~12畳
昼光色:4640
昼光色:37
534
2.5
昼光色&:125.4
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、43.9W
¥
99,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686055
LGC65826
~14畳
昼光色:5140
昼光色:41
534
2.5
昼光色&:125.3
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
¥
117,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。