曜日別特売

エクステリア アプローチスタンド

エクステリア アプローチスタンド - Panasonic(パナソニック)
付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能内容量1台
注意
※調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※手造りの商品であり、一部、写真と仕様が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686159LGW45801
26,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする