曜日別特売

エクステリア ポールライト 灯具

エクステリア ポールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)

長い発光部で広範囲に光を届け、しっかりとした明るさを確保します。

ガラスグローブ:乳白つや消しタイプLED電球専用商品種類全般拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700ランプの種類LED電球小形電球タイプ4.3W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)68.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)295光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可演色指数(Ra)80適合ポール径(Φmm)80LED交換可能内容量1台
注意
※灯具のみの販売です。
※調光操作不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686168LGW45500F
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28686168LGW45500F65470310LGW45500ULGW45500F LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 65470310LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)1台
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする