Panasonic(パナソニック)
エクステリア ポールライト 灯具
光を上下左右、全方向に、やわらかく広げます。
色
ガラスグローブ:乳白つや消し
タイプ
LED電球専用商品
種類
全般拡散タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球小形電球タイプ4.3W(E17)
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
280
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
80
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※灯具のみの販売です。
※調光操作不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686177
LGW45503F
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください