曜日別特売

LEDローポールライト【受注生産品】

LEDローポールライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。

取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)45光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135光束(Lm)450光色昼白色明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光反射板プラスチック(ブラック)内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
地上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28686746XY2904ZLE93.81000
88,400
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686755XY2924ZLE93.1600
84,800
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28686764XY2944ZLE92.7400
81,100
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする