曜日別特売

取付板【受注生産品】

取付板【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
付属品パッキン付質量(kg)0.1種類補修部品適合器具YYY82230LE1、YYY82231LE1、YYY82232LE1、YYY82233LE1、YYY82235LE1、YYY82236LE1、YYY82237LE1、YYY82238LE1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28688688YKYY8223091S
3,090
2,998
3,298(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする