埋込シーリングライト

埋込シーリングライト - Panasonic(パナソニック)埋込シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

天窓風の解放感をつくる埋込灯。
空間にすっきり埋まる埋込シーリングライト。
調光はもちろん調色も可能です。
断熱・遮音施工のS形に対応。
高気密SB形は気密構造設計によって、室内の気密性と防音性を高める気密パッキン仕様。ブローイング工法とマット敷工法の両方に対応します。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
文字の見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。
明るさアップ
手元までしっかり照らし、細やかな作業がしやすく。

光色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式調光可能(リモコンで100~5%)スイッチ壁切替:普段→常夜灯取付天井埋込型ホワイトセット内容専用リモコン送信器質量(kg)4.8アクリルパネル:乳白つや消し電圧(V)100色温度(K)6500~2700幅(Φmm)527ランプの種類LEDLED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)500埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
商品状態
エネルギー消費効率(Lm/W)
モード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28689275LGC37122~8畳昼光色:4070昼光色:32.9-昼光色&:123.7明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、39W
112,00049,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28689284LGC57122~12畳昼光色:5050昼光色:41-昼光色&:123.1明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
125,00055,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69924386LGC57122【ワケあり】~12畳昼光色:5050昼光色:41※理由あり(未使用・未開封)昼光色&:123.1明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
125,00055,980
44,980
アウトレット
49,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする