曜日別特売

エクステリア ブラケット

エクステリア ブラケット - Panasonic(パナソニック)

HomeArchi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。
95mmのコンパクトブラケット。
造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。
こだわりの質感。
細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
まぶしさを配慮した光。
光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。

幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98調光方式調光不可演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28689494LGW81511KLE1アルミダイカスト:ホワイトレザーサテン仕上、アクリルカバー:透明つや消しセンサなし/上下配光58.5351
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28689510LGW81512KLE1アルミダイカスト:シルバーメタリックレザーサテン仕上、アクリルカバー:透明つや消しセンサなし/上下配光49.8299
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28689519LGW81513KLE1アルミダイカスト:オフブラックレザーサテン仕上、アクリルカバー:透明つや消しセンサなし/上下配光41.6250
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28689528LGW81571KLE1アルミダイカスト:ホワイトレザーサテン仕上、アクリルカバー:透明つや消しセンサなし/下方配光54324
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28689537LGW81572KLE1アルミダイカスト:シルバーメタリックレザーサテン仕上、アクリルカバー:透明つや消しセンサなし/下方配光46.1277
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28689546LGW81573KLE1アルミダイカスト:オフブラックレザーサテン仕上、アクリルカバー:透明つや消しセンサなし/下方配光38.5231
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28689494LGW81511KLE117258888SLW81511LE1LGW81511KLE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258888ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28689510LGW81512KLE117258897SLW81512LE1LGW81512KLE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258897ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28689519LGW81513KLE117258906SLW81513LE1LGW81513KLE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258906ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28689528LGW81571KLE117258915SLW81571LE1LGW81571KLE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258915ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28689537LGW81572KLE117258931SLW81572LE1LGW81572KLE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258931ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28689546LGW81573KLE117258940SLW81573LE1LGW81573KLE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258940ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする