Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング
本体とランプの組み合わせが可能。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
用途
マンション専有部・共用部向け/屋内用
質量(kg)
0.3
色
プラスチック:ホワイト
取付
天井直付型
高さ(mm)
72
種類
60形相当
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
85
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
96
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
480
クラス
500
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28689729
XLGB3002CE1
¥
10,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください