Panasonic(パナソニック)
パネル付点灯ユニット
スクエアシリーズ
型
定格出力型/約10~100%連続調光型
タイプ
□600タイプ
種類
スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
48
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6080
光色
昼白色
明るさ
FHP45形×3灯相当
調光方式
調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※本体別売り
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28689738
NNFK47320ZLA9
¥92,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません