曜日別特売

街路灯 灯具

街路灯 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 灯具 - Panasonic(パナソニック)

Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。

用途公園・広場など付属品落下防止ワイヤー付取付ポール取付型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵比率上方光束比:0~2.5調光方式調光不可配光タイプ全周配光耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)アクリル内容量1台
注意
※灯具のみの販売です。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28690709NNY22120TLE95.125.55000LED×4145.6
258,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690718NNY22121TLE95.125.53000LED×4126.6
258,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690727NNY22130TLE95.2515000LED×8148.5
380,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28690736NNY22131TLE95.2513000LED×8129.3
380,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする