曜日別特売

エリエール プロワイプ ストロングタオルE70 ホワイトポリ包装 340×350

エリエール プロワイプ ストロングタオルE70 ホワイトポリ包装 340×350 - 大王製紙
(1件のレビュー)

十分な強度があるため毛羽立ちにくく、丈夫で長持ち。遺物混入防止対策に。
吸収性が高く、水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
正方形に近い340×350mmサイズです。
衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
パルプ、PP配合品。不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。

用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取りホワイト区分新品シリーズエリエールシートサイズ(mm)340×350内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2868037620823616
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28680376
2024-06-18
用途: 機械のメンテナンス

E60とE70を利用しています。厚さで使い分けているので両方ラインナップは助かります。クリーン拭き取りの仕事が捗り重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする