曜日別特売

bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック

bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック - 大河商事

サステナブルデザインを意識した、家族で使えるマザーズバッグ!
ポイントのテープ箇所が、シートベルトなどに使用される目の細かな素材でしなや。
ツヤ感があるので、スポーティーになりすぎずカジュアルに、そしてエレガント。
メインの生地も、真っ黒ではなく杢調の深いダークグレーなので、馴染みが良くとてもオシャレです。
自分の荷物よりも家族の荷物の多いママを応援します!
沢山の荷物を詰めても生活感が出ないよう、隅々まで工夫がしてあり、実用的で毎日持ちたくなる1点です。

用途通勤、旅行、習い事、レッスンバック材質ポリエステル杢調の深いダークグレー質量(g)約480容量(L)18特性軽量、撥水ポケット外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)マチ(cm)16寸法(幅W×高さH)(cm)約27×41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28680464bon013
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする