曜日別特売

集積搬送コンテナ ジャンボコンテナ Cシリーズ

集積搬送コンテナ ジャンボコンテナ Cシリーズ - カイスイマレン集積搬送コンテナ ジャンボコンテナ Cシリーズ - カイスイマレン集積搬送コンテナ ジャンボコンテナ Cシリーズ - カイスイマレン集積搬送コンテナ ジャンボコンテナ Cシリーズ - カイスイマレン

一般の大型産業廃棄物コンテナとして使用できます。
リサイクル用段ボール・石膏ボード・べニア廃材等、リサイクル困難な廃材専用の産業廃棄物コンテナとして使えます。
衝撃強度が最大となるようにポリエチレンの厚さを10mmにしています。

用途産業廃棄物コンテナとしても使えます。スタッキング不可折り畳み可否不可材質ポリエチレングリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28681417C1000(本体)10001670×1130×8001435×895×800グリーン
オープン
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28681426C1000(本体蓋付き)10001670×1130×8841435×895×800グリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする