超音波式アロマディフューザー

超音波式アロマディフューザー - YAMAZEN(山善)

超音波で水とエッセンシャルオイルやアロマウォーターを瞬時に気化させ、お好みの香りをやさしく広げます。お部屋を雰囲気良く照らす7色のLED。水がなくなると自動電源オフ(安全機能)。

用途アロマディフューザーとして。アロマ、ミスト、おしゃれ、超音波式アロマディフューザー、卓上付属品USBケーブル、取扱説明書材質PP容量(mL)80質量(g)150消費電力(W)約5電源AC100-240V/DC 5VLED色7色保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×8.8噴霧量(mL/h)約7-20(最大約5時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28681618LDX-055(M)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「ヒーリングセント Healing scent」アロマ ディフューザー/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする