YAMAZEN(山善)
ネブライザー式アロマディフューザー
水を使わずにエッセンシャル(アロマ)オイルをミスト状にするネブライザー式アロマディフューザー。LEDライト搭載で雰囲気アップ。人感センサー付き。バッテリー充電でコードレス使用が可能。
用途
アロマディフューザーとして。アロマ、車、USB、ネブライザー、充電式、コードレス
付属品
USBケーブル(タイプC)、スティック3本、取扱説明書、15mlオイルボトル(中身は入っていません)
材質
PP、POM
質量(g)
200
消費電力(W)
約1.2
電源
USB DC 5V・1A
連続使用時間
約2時間
充電時間
約1.5時間
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.8×7.8×14
バッテリー容量(mAh)
470
センサー感知範囲
120度、1.5m(5分不在で自動オフ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28681627
LNK-642(M)
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YAMAZEN 「ヒーリングセント Healing scent」アロマ ネブライザー式ディフューザー/POP
参考になった