曜日別特売

吸水パンティライナー オーガニックコットン100%

吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon吸水パンティライナー オーガニックコットン100% - NaturaMoon

メッシュタイプのトップシートが水分を素早く吸収し、さらさら感をキープします。トップシートには100%オーガニックコットン(Organic Content Standard(OCS)100認証)を使用。高分子吸収材不使用。お肌にやさしくかぶれにくいため、敏感肌の方にもおすすめ。

仕様羽根なし材質オーガニックコットン100%(未漂白)、吸水シート、パルプ長さ(cm)17.5吸収量5ccまでの水分を吸収内容量1セット(30枚×6パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28681846-
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする