曜日別特売

電動ベビースウィング Bluetooth搭載

電動ベビースウィング Bluetooth搭載 - ダッドウェイ電動ベビースウィング Bluetooth搭載 - ダッドウェイ電動ベビースウィング Bluetooth搭載 - ダッドウェイ電動ベビースウィング Bluetooth搭載 - ダッドウェイ電動ベビースウィング Bluetooth搭載 - ダッドウェイ電動ベビースウィング Bluetooth搭載 - ダッドウェイ電動ベビースウィング Bluetooth搭載 - ダッドウェイ

5段階の電動スウィングで赤ちゃんをあやし、ママパパの育児に少しの隙間を作ります。デジタルディスプレイを押すだけのシンプル操作。
軽量で持ち運びしやすく、コンパクトにたためるので、使わない時には細い隙間に収納もできます。Bluetooth搭載で音楽も流せて、赤ちゃんをゆったり落ち着かせることができます。ずっとお部屋に出していても邪魔しない、くらしに馴染むデザイン。

用途バウンサー、ゆりかごとして。赤ちゃんの寝かしつけや、あやしに。材質本体フレーム:アルミニウム/鉄、タッチパネル:ABS樹脂、リングフレーム:アルミニウム、リングフレーム裏面滑り止め:熱可塑性エラストマー、ヘッドレスト・ボディパッド・中綿:ポリエステル100%、メッシュ部分:ポリエステル100%、股ベルト:ポリエステル100%質量(kg)3.62電源ACアダプタ+USBコード(付属)耐荷重(kg)9電池(リモコン)CR2025×1(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×75.5×45適合年齢(歳)おたんじょうからお子さまが一人すわりできるまで(目安:9ヶ月)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682090FTMU21330
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする