ダッドウェイ
おむつ替えシート
波模様のキルトが美しいおむつ替えシート。片手で開閉でき、中にはおむついれポケットがあります。
用途
おでかけ時の必需品、おむつ替えシートとして。出産祝いやギフト、プレゼントなどにも。
材質
表地・裏地:綿100%、中綿:ポリエステル100%
質量(g)
153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×1.2×84.5
適合年齢(歳)
おたんじょうから
内容量
1個
注意
※色、デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※パッケージ、取扱説明書はお子さまの手の届かない場所に保管し、必要に応じてご確認ください。
【お手入れ方法】
※液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができます。
※漂白処理はできません。
※洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。
※底面温度110度を限度としてアイロン仕上げができます。
※ドライクリーニング処理はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28682099
NZCC301P62
フラワーダンス
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
6日以内出荷
28682108
NZCC301P76
グリーンエッセンス
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください