男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ)

男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) - Lien de famille男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) - Lien de famille男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) - Lien de famille男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) - Lien de famille男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) - Lien de famille男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) - Lien de famille男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) - Lien de famille

まるでスーツを着てるようなベスト風デザインのスタイとブルマのセット。赤ちゃんの肌にやさしい素材でありながらパリッとした質感で高級感も抜群。男の子のおめかしスタイルにぴったり。オリジナルブランドボックス入りのためギフトとしてもおすすめ。スタイはスナップボタン仕様でワンタッチ装着。ブルマはウエスト・足まわりともにゴム仕様。

用途出産祝いやギフトに最適。赤ちゃん用フォーマルセット。材質表地:ポリエステル50%・レーヨン47%・ポリウレタン3%、裏地:綿100%質量(g)スタイ:32、ブルマウエスト:52本体寸法(cm)スタイ:約22.5×22、ブルマウエスト:約17-35内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682196K55-01401ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
28682205K55-01403グレーチェック
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする