曜日別特売

BIEN MANGE!もぐもぐ5点セット

BIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de familleBIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de familleBIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de familleBIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de familleBIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de familleBIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de familleBIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de familleBIEN MANGE!もぐもぐ5点セット - Lien de famille

ビー食器&カトラリーとEVA樹脂エプロン&マットがついた5点セット。エプロン&マットはスナップボタンを留めるだけで立体的に!食器&カトラリーは竹粉配合樹脂で出来た人にも地球にも優しい素材。深さのあるワンプレートのためスープ類も一緒に盛り付け可能。電子レンジ(家庭用600W)・食洗器対応。大きなBOX入りで出産祝いやお誕生日ギフトにもぴったり。

用途出産祝いやギフトに最適。赤ちゃん用食事セット。セット内容プレート・フォーク・スプーン・エプロン・マット材質EVA樹脂、竹粉配合合成樹脂質量(g)プレート:361、マット:43、エプロン:26本体寸法(cm)プレート:約22.5×14.5×4.5、マット:約39×29×4、エプロン:約24×29×9内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682214K55-03302ホワイト
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
28682230K55-03312グリーン
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
28682239K55-03316ベージュ
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする